Motion
PCJ120H
Moteur pour piscine/spa - 2 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 56J , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, montage sur pied/sur le visage en C, usage continu
N° D’ARTICLE MI04204816
N° MFRPCJ120H
Prix886.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur pour piscine/spa - 2 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 56J , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, montage sur pied/sur le visage en C, usage continu
N° D’ARTICLE MI04204816
N° MFRPCJ120H
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
Prix886.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56J
  • Dimension C de la longueur totale
    15.08 po
  • Facteur de service
    1.20
  • Poids
    34.94 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    78.30 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Classe d’isolation
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur de piscine/spa
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Type de montage
    Visage en C/monté sur pied
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    7892304787946
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
PCJ120H 2HP 3600 1 60 230V

Vous pourriez également aimer