Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre48Y
- Dimension C de la longueur totale12.91 po
- Facteur de service1.30
- Poids22.88 lb
Détails
- DemandesÉquipement d’aération, compresseurs d’air, ventilateurs, convoyeurs, ventilateurs, équipement agricole, équipement industriel, machines de fraisage, piscine et spa, pompes, équipement de réfrigération, outils
- Mot-clé de description3/4 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAluminium
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge5.10 A
- Efficacité de la pleine charge66.20 %
- Code d’harmonisation8501.40.4040
- Classe d’isolationB
- Catalogue du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur de piscine/spa
- Puissance du moteur3/4 hp
- Phase du moteur1 ph
- Tension d’alimentation du moteur115/230 V
- Type de montageBride carrée
- Type de produitMoteurs de pompe
- Normes respectéesUL, CSA, CE
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Protection thermiqueAutomatique
- CUP_NON7890355308912
- Volts à fréquence115 V à 60 Hz; 230 V à 60 Hz
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant du moteur de lavage encapsulé WEGDépliant du moteur de lavage encapsulé WEG
Voir la documentation
Brochure sur les boissons alimentaires WegSolutions alimentaires et de boissons WEG pour les moteurs, les boîtes d’engrenages, l’automatisation, les entraînements, les revêtements et les applications de traitement industriel. La brochure couvre les produits laitiers, les boissons, la viande et la volaille, la boulangerie, l’agroentreprise, les services publics, les services alimentaires, les moteurs de lavage, les solutions numériques, la transmission et la distribution, et les technologies écoénergétiques conçues pour l’exploitation des aliments et des boissons
Voir la documentation
Brochure des solutions WEG pour l’eauLes solutions WEG se démarquent par l’efficacité et la flexibilité de leur conception électrique et mécanique, s’adaptant aux exigences les plus exigeantes des clients dans différentes applications, avec une gamme complète de produits pour l’industrie de l’eau.
Voir la documentation