Motion
00336ES3ESA80SR

WEG ELECTRIC CORP
00336ES3ESA80SR

Moteur de scie à arbre - 3 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 80S , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage sur pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04204833
N° MFR00336ES3ESA80SR
Prix1,413.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00336ES3ESA80SR

Moteur de scie à arbre - 3 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 80S , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage sur pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04204833
N° MFR00336ES3ESA80SR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,413.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    80S
  • Dimension C de la longueur totale
    18.54 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    19 mm
  • Poids
    94.27 lb

Détails

  • Demandes
    Équipement d’aération, compresseurs d’air, souffleurs, scies circulaires, convoyeurs, ventilateurs, équipement agricole, équipement industriel, machines de fraisage, scies à pendule, machines de polissage, pompes, équipement de réfrigération, outils
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    4.29 A
  • Efficacité de la pleine charge
    80.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur de scie à arbre
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    7890705961156
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
00336ES3ESA80SR 3HP 3600 3 60 208-230

Vous pourriez également aimer