Motion
00718ES3ESA90LR

WEG ELECTRIC CORP
00718ES3ESA90LR

Moteur de scie à arbre - 7-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 90L , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage sur pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04204839
N° MFR00718ES3ESA90LR
Price$3,381.76/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00718ES3ESA90LR

Moteur de scie à arbre - 7-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 90L , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage sur pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04204839
N° MFR00718ES3ESA90LR
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
Price$3,381.76/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    90L
  • Dimension C de la longueur totale
    26.48 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    24 mm
  • Poids
    176.29 lb

Details

  • Demandes
    Équipement d’aération, compresseurs d’air, souffleurs, scies circulaires, convoyeurs, ventilateurs, équipement agricole, équipement industriel, machines de fraisage, scies à pendule, machines de polissage, pompes, équipement de réfrigération, outils
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    10.10 A
  • Efficacité de la pleine charge
    85.30 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur de scie à arbre
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    7890355645178
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
00718ES3ESA90LR 7.5HP 1800 3 60 208-230