Motion
00736ES3HSA80LR

WEG ELECTRIC CORP
00736ES3HSA80LR

Moteur de scie à arbre - 7-1/2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 80L , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage sur pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04204845
N° MFR00736ES3HSA80LR
Prix2,993.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00736ES3HSA80LR

Moteur de scie à arbre - 7-1/2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 80L , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage sur pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04204845
N° MFR00736ES3HSA80LR
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
Prix2,993.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    80L
  • Dimension C de la longueur totale
    22.48 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    19 mm
  • Poids
    133.03 lb

Détails

  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    7.81 A
  • Efficacité de la pleine charge
    87.40 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur de scie à arbre
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    7890355343012
  • Volts à fréquence
    575 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
00736ES3HSA80LR 7.5HP 3600 3 60 575V

Vous pourriez également aimer