Motion
LT50-1-150

DUFF-NORTON
LT50-1-150

LT Series 12 V Direct Current (DC) Voltage, 54 lb Load Capacity, and 5.9 in. Actionneur linéaire de course
N° D’ARTICLE MI04209866
N° MFRLT50-1-150
Price$573.81/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUFF-NORTON
LT50-1-150

LT Series 12 V Direct Current (DC) Voltage, 54 lb Load Capacity, and 5.9 in. Actionneur linéaire de course
N° D’ARTICLE MI04209866
N° MFRLT50-1-150
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
Price$573.81/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur rétractée
    10 po
  • Accident vasculaire cérébral
    5.9 po
  • Poids
    1.94 lb

Details

  • Tirage actuel
    3.5 A
  • Cycle de service à charge nominale
    20 %
  • Capacité de charge dynamique
    54 lb
  • ECCN
    EAR99
  • Code d’harmonisation
    8431.10.0010
  • Tension d’entrée
    12 V
  • Interrupteurs de fin de course
    Interrupteur de fin de course
  • Capacité de charge
    54 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -13 °F
  • Type d’entraînement à vis
    Vis Acme
  • Série
    LT
  • Vitesse à pleine charge
    0.9 po/s
  • Capacité de charge statique
    54 lb

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR LT50-1-150
  • Plage de température : -13ºF à 150ºF (-25ºC à 65ºC)
  • Norme de protection IP66
  • Interrupteurs de fin de course - internes, préréglés en usine
  • Boîtier en zinc moulé pour plus de résistance
  • Tube extérieur en aluminium pour une résistance à la corrosion
  • Tube de traduction claveté pour empêcher la rotation
  • Tube de traduction en aluminium poli pour un fonctionnement en douceur
  • Entraîné par engrenage