Motion
66253263588

NORTON ABRASIVES
66253263588

Meule à meuler pour outils et couteaux - Qualité : Moyen, Numéro de grain : 46, Diamètre de meule : 12 po, Régime maximal : 2070 tr/min
N° D’ARTICLE MI04209902
N° MFR66253263588
Prix896.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253263588

Meule à meuler pour outils et couteaux - Qualité : Moyen, Numéro de grain : 46, Diamètre de meule : 12 po, Régime maximal : 2070 tr/min
N° D’ARTICLE MI04209902
N° MFR66253263588
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
Prix896.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    3 po
  • Profondeur encastrée
    3/8 po
  • Diamètre encastré
    5-1/2 po
  • Diamètre de la roue
    12 po
  • Épaisseur de la roue
    2 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    46
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    2070 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    66253263588
  • Dureté des roues
    I
  • Type de roue
    Type 7 - Deux côtés encastrés

Aperçu

Description du fabricant
66253263588 12X2X3 32A46IVBE