Spécifications
Dimensions
- Hauteur5.31 po
- Diamètre extérieur19.29 po
- Longueur totale19.290 po
- Diamètre de la bague17.72
- Filetage5/8-11 po
- Taille du filetage5/8-11
- Poids2.66
Détails
- Détails supplémentairesEmpiècements de pied filetés pour vérins réglables et quincaillerie de serrage en acier inoxydable inclus.
- ApplicationBase de pied pour le soutien de la machinerie.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVG-BP-R150-B58-S
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405759787
- MatérielPOLYAMIDE
- Gamme de produitsComposants de transport
- Types de produitsBase à deux points avec lien croisé
- SérieVG-BP
- Type de soutienBase bipode
- Type de tube/tuyauRonde
- Support verticalTuyau de 1-1/2 po
Aperçu
- Base de pied bipode pour le support du convoyeur ou de la machinerie. Insertions filetées en laiton nickelé pour vérins réglables. Quincaillerie en acier inoxydable incluse.