Motion
P37-14MGT-40

GATES RUBBER CO
P37-14MGT-40

Pignon à courroie P37-14MGT-40 - GT2, pas de 14 mm, largeur de courroie 40 mm, 37 dents, boîtier de verrouillage conique, 2517
N° D’ARTICLE MI04209978
N° MFRP37-14MGT-40
Prix326.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
P37-14MGT-40

Pignon à courroie P37-14MGT-40 - GT2, pas de 14 mm, largeur de courroie 40 mm, 37 dents, boîtier de verrouillage conique, 2517
N° D’ARTICLE MI04209978
N° MFRP37-14MGT-40

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix326.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    40 mm
  • Alésage Diamètre  
    1/2 à 2-11/16 po
  • Diamètre du pas
    6.492 po
  • Poids
    11.70 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de courroie
    GT2
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    2517
  • Numéro CUP du fabricant
    072053633337
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de Dents  
    37
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    072053633337

Aperçu

Description du fabricant
P37-14MGT-40 SPKT