Motion
CL42156-5GR
Embrayage FSO, conception supportée par roulement à billes, capacité de couple de 5,000 lb-pi
N° D’ARTICLE MI04210742
N° MFRCL42156-5GR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage FSO, conception supportée par roulement à billes, capacité de couple de 5,000 lb-pi
N° D’ARTICLE MI04210742
N° MFRCL42156-5GR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Extérieur Diamètre  
    180.97 mm
  • Longueur totale
    127 mm

Détails

  • Support de roulement
    Balle
  • Application d’embrayage
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Type d'embrayage
    Pochette Sprag
  • Rpm max.
    1600 tr/min
  • Capacité de couple
    5000 pi-lb
  • CUP_NON
    786582311900

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE FSO 700 2.000GR BORE CL42156-5GR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer