Motion
YCT04M20
Crépine en Y Apollo® - 3/4 NPT, matériau en fonte, 500 psi CWP, 250 psi SWP, maille taille 20 , tamis en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI04211005
N° MFRYCT04M20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Crépine en Y Apollo® - 3/4 NPT, matériau en fonte, 500 psi CWP, 250 psi SWP, maille taille 20 , tamis en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI04211005
N° MFRYCT04M20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du bouchon
    3/8 NPT
  • Taille de l’écran en maille
    Taille 20
  • Longueur totale
    3.740 po
  • Taille du port
    3/4 NPT
  • Poids
    110 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Fonte
  • Pression de service à froid Cwp
    500 psi
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Matériau du joint
    Graphite
  • Température de fonctionnement maximale vapeur
    406 °F
  • Matériau de l’écran
    Acier inoxydable
  • Pression de fonctionnement à la vapeur
    250 psi

Aperçu

Description du fabricant
CRÉPINE EN Y THD CI YCT04M20 3/4 PO

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon