Motion
MG800 4-1/4FB

MORSE
MG800 4-1/4FB

Embrayage à came 605508 - série MG800 , diamètre de l’alésage 4.2500 po, diamètre global 10.0000 po, capacité de couple 13000 pi-lb, mode de fonctionnement : dépassement, arrêt arrière, indexation
N° D’ARTICLE MI04211030
N° MFRMG800 4-1/4FB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
MG800 4-1/4FB

Embrayage à came 605508 - série MG800 , diamètre de l’alésage 4.2500 po, diamètre global 10.0000 po, capacité de couple 13000 pi-lb, mode de fonctionnement : dépassement, arrêt arrière, indexation
N° D’ARTICLE MI04211030
N° MFRMG800 4-1/4FB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    4.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1 x 3/8 po
  • Diamètre total
    10.0000 po
  • Largeur totale
    6.0000 po
  • Poids
    105 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Glisser le couple
    4 pi-lb
  • Lubrification
    Huile
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    605508
  • Numéro CUP du fabricant
    662288495918
  • Mode de fonctionnement
    Dépassement, arrêt arrière, indexation
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    1300 tr/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    475 tr/min
  • Série
    MG800
  • Capacité de couple
    13000 pi-lb

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE MO800-G X 4-1/4 608308
  • Embrayage autonome conçu pour les applications à grande vitesse
  • Cage à cames conçue pour une performance optimale et une capacité accrue
  • Deux roulements à billes inclus pour supporter la charge radiale et la concentricité entre les courses
  • Joints en feutre ou lèvre de contact positif fournis pour la lubrification à la graisse ou à l’huile
  • Les trous taraudés sont usinés sur les extrémités de la course extérieure pour le montage des composants auxiliaires
  • Alésage métrique et rainure de clavette disponibles
  • Accessoires de montage disponibles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif