Motion
C01480210560S

AS RAYMOND
C01480210560S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.1480 in OD, 0.5600 in Length, 0.0210 in Wire Size, 11.9119 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI04211069
N° MFRC01480210560S
Prix2.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C01480210560S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.1480 in OD, 0.5600 in Length, 0.0210 in Wire Size, 11.9119 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI04211069
N° MFRC01480210560S
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
Prix2.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.5600 po
  • Diamètre extérieur
    0.1480 po
  • Poids
    0.00063 lb
  • Taille du fil
    0.0210 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C01480210560S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    11.9119 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0148-021-0560-S PRINTEMPS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon