Motion
5901968
Insert de filetage externe enduit de carbure 16ER-Style de qualité submicronique TiN/TiAlN IC908
N° D’ARTICLE MI04211207
N° MFR5901968
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert de filetage externe enduit de carbure 16ER-Style de qualité submicronique TiN/TiAlN IC908
N° D’ARTICLE MI04211207
N° MFR5901968
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.12 mm
  • Longueur du bord de coupe
    16 mm
  • Cercle inscrit
    9.53 mm

Détails

  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Filets externes par pouce
    8
  • Revêtement de finition
    TiN/TiAlN
  • Code de style d’insertion complète
    16ER 8 NPT
  • Insérer le positionnement
    Étendre
  • Insérer le style
    16ER
  • Fils internes ou externes
    Externe
  • Qualité du fabricant
    IC908
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    Sous-micron
  • Nombre de bords
    3
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
5901968 16ER 8 NPT IC908