Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7010492977 3M , 11V9, 3-3/4X1-1/2X1-1/4,

3M
7010492977 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 11V9, 3-3/4X1-1/2X1-1/4,

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 11V9, 3-3/4X1-1/2X1-1/4, X=3/16 D150 654BK, U=3/8 - MMMRBDW34767
N° D’ARTICLE MI04211233
N° MFR7010492977 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 11V9, 3-3/4X1-1/2X1-1/4,
Prix472.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010492977 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 11V9, 3-3/4X1-1/2X1-1/4,

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 11V9, 3-3/4X1-1/2X1-1/4, X=3/16 D150 654BK, U=3/8 - MMMRBDW34767
N° D’ARTICLE MI04211233
N° MFR7010492977 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 11V9, 3-3/4X1-1/2X1-1/4,
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
Prix472.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.401 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro de grain
    P180
  • Numéro de stock du fabricant
    60440160087
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308248895
  • CUP_NON
    00076308248895

Aperçu

Description du fabricant
ROUES DIAMANTÉES À LIAISON RÉSINE 7010492977 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.