Motion
ÉLÉMENT D’ESPACEUR VSX425-R

REXNORD INC
VSX425-R SPACER ELEMENT

Élément élastomère Viva Spacer VSX série 7392738X - VSX425-R
N° D’ARTICLE MI04212259
N° MFRVSX425-R SPACER ELEMENT
Prix6,547.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
VSX425-R SPACER ELEMENT

Élément élastomère Viva Spacer VSX série 7392738X - VSX425-R
N° D’ARTICLE MI04212259
N° MFRVSX425-R SPACER ELEMENT
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
Prix6,547.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    VSX425
  • Extérieur Diamètre  
    425 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Élément d’espacement allongé Rexnord Viva - Taille VSX425-R
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Puissance à 100 tr/min
    78.51 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7392738X
  • Numéro CUP du fabricant
    793699480160
  • Matériel
    Polyuréthane (jaune)
  • Vitesse maximale
    1800 tr/min
  • Type de produit
    Pneus d’accouplement et éléments flexibles
  • Série
    Éléments de la série VSX
  • Cote de température
    -40°F à 200 °F
  • Couple nominal (po-lb)
    49380 lb-po
  • CUP_NON
    793699480160

Aperçu

Description du fabricant
7392738X VSX425-R ESPACEUR ÉLÉMNT