Motion
AR60K-10B
Régulateur d'air standard - BSPT 1.0000 Port, 7.30 à 123 psi
N° D’ARTICLE MI04212474
N° MFRAR60K-10B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur d'air standard - BSPT 1.0000 Port, 7.30 à 123 psi
N° D’ARTICLE MI04212474
N° MFRAR60K-10B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    60
  • Taille du port de sortie
    1 po
  • Hauteur totale
    90 mm
  • Longueur totale
    176 mm
  • Largeur totale
    113.5 mm
  • Taille du port
    1 BSPT
  • Poids
    3.44 lb

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Options incluses
    Fonction de refoulement, support de montage
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton vers le bas
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de consigne maximale
    123 psi
  • Température de fonctionnement min.
    23 °F
  • Pression minimale réglée
    7.3 psi
  • Type de montage
    Avec support
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de régulation de pression
    Soupape de décharge
  • Manomètre inclus
    Sans manomètre
  • Pression d’épreuve
    217 psi
  • Série/système
    AR-B
  • Définir la plage de pression
    7 à 125 psi
  • Normes respectées
    ASTM B117-07a, JIS Z 2371
  • Norme de filetage
    BSPT

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR AR60K-10B

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté