Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.500 po
- Taille de l’alésage2.500 po
- Diamètre de la tige1.375 po
- Largeur5.630 po
Details
- Détails supplémentairesTige d’arrimage hydraulique robuste
- Type de coussinAmorti aux deux extrémités
- Pression de fonctionnement du cylindre3000 psi
- Type de montageCapuchon à bride rectangulaire
- StyleTige d’arrimage hydraulique robuste
- Matériau du tubeNon durci de caisse
Aperçu
Description du fabricant
NZ12EH2XXYS09000-HA0CKS CYLINDRE
- Durable et fiable
- Caractéristiques de sécurité novatrices
- Options de taille complètes
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité