Motion
48A11O1353E

LEESON ELECTRIC
48A11O1353E

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 3/4 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 277 V, cadre 48Z , logement OAO, 60 Hz, base 1075 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04214113
N° MFR48A11O1353E
Prix373.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
48A11O1353E

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 3/4 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 277 V, cadre 48Z , logement OAO, 60 Hz, base 1075 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04214113
N° MFR48A11O1353E
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
Prix373.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    48Z
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    10.75 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    20 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Protecteur thermique à réinitialisation automatique; roulements à billes blindés; isolation de classe B; convient aux applications intérieures et extérieures
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Demandes
    Souffleurs, ventilateurs
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1075 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP :0.75, F#48Z, TR/MIN :1200, 277V, OPAO
  • Mot-clé de description
    0.75 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Condensateur divisé permanent
  • Type de boîtier
    OAO
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    5.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    66 %
  • Couple de pleine charge
    55.00 pi-lb
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • HP
    0.75 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    10
  • Code KVA
    C
  • kW
    0.56 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    X021
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856038692
  • Modèle
    48A11O1353E
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    277 V
  • Type de montage
    Base résiliente / Goujon allongé
  • Nombre de vitesses
    3
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Type d’arbre
    Prolongation spéciale unique
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Rotor à verrouillage automatique seulement
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856038692
  • Tension
    277 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
3/4HP 1200RPM X021 OPAO 277V 48Z 1PH
  • Cadre ouvert et supports Modèle multi-vitesses Sortie de câble à œillets, Fiche d’inversion résistante aux intempéries Montage sur anneau résilient 2-1/4” (base non incluse, voir la section Accessoires) 2 1/2” anneaux adaptateurs fournis, livrés desserrés dans la boîte Boulons traversants 3/4 po, extrémité d’arbre, 30” fils longs Gaine de protection thermique à réinitialisation automatique non incluse, voir la section Accessoires