Motion
71750-BNDWM
Huile hydraulique Raylene - Non de qualité alimentaire, de qualité ISO 46 , de qualité SAE 5W-20 , 1900 lb
N° D’ARTICLE MI04214536
N° MFR71750-BNDWM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile hydraulique Raylene - Non de qualité alimentaire, de qualité ISO 46 , de qualité SAE 5W-20 , 1900 lb
N° D’ARTICLE MI04214536
N° MFR71750-BNDWM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1900 lb
  • Classe ISO
    46
  • Grade SAE
    5W-20
  • Poids
    2105.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Application
    Roulements anti-friction, roulements, chaînes, systèmes de circulation, pompes à engrenages, pompes à piston, pompes à palettes
  • Biodégradabilité
    Non biodégradable
  • Certification
    USDA H2
  • Couleur
    Vert
  • Composition
    Huile minérale
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Type d’huile
    Huile hydraulique

Aperçu

Description du fabricant
HUILE HYBRIDE MULTIVIS RAYLENE 520 1900 LB BI