Motion
POS3L
PDV - Extrémité de tige deilloball, type de lubrification avec filetage mâle gauche : M3x0.5, diamètre de l’alésage : 3mm
N° D’ARTICLE MI04214766
N° MFRPOS3L
Prix63.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PDV - Extrémité de tige deilloball, type de lubrification avec filetage mâle gauche : M3x0.5, diamètre de l’alésage : 3mm
N° D’ARTICLE MI04214766
N° MFRPOS3L
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
Prix63.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    7.94 mm
  • Alésage Diamètre  
    3 mm
  • Diamètre de la tête
    12 mm
  • Longueur jusqu’au centre de la bille
    27 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    12 mm
  • Hauteur totale
    33 mm
  • Filetage de tige Longueur  
    15 mm
  • Taille du filetage
    M3 x 0.5
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 180 °C
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1750 N
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    PDV
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    M
  • CUP_NON
    4549557049194

Aperçu

Description du fabricant
POS 3 L EXTRÉMITÉ TIGE

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon