Motion
32960

SKF
32960

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 300 mm, diamètre extérieur de 420 mm, largeur de cône de 76 mm, largeur de coupelle de 57 mm
N° D’ARTICLE MI04217442
N° MFR32960
Prix8,214.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
32960

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 300 mm, diamètre extérieur de 420 mm, largeur de cône de 76 mm, largeur de coupelle de 57 mm
N° D’ARTICLE MI04217442
N° MFR32960

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix8,214.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    300 mm
  • Diamètre extérieur
    420 mm
  • Largeur totale
    76 mm
  • Poids
    96.5 lb

Détails

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Série
    329
  • CUP_NON
    7316570001624

Aperçu

Description du fabricant
32960
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good