Motion
P2B-E-035MR

DODGE
P2B-E-035MR

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 35 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04217463
N° MFRP2B-E-035MR
Prix559.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P2B-E-035MR

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 35 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04217463
N° MFRP2B-E-035MR
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
Prix559.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    47.50 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.6200 à 5.8700 po
  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Longueur de l’alésage
    3 po
  • Taille de la monture Take Up
    CP-308, HD-200

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    5500 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    Type E
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à deux boulons
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Graisse
  • Matériel
    023620
  • Vitesse maximale
    3820 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Capteur prêt
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Capacité de charge statique
    26000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    782475741571

Aperçu

Description du fabricant
P2BE035MR PIL NOIR 023620
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon