Motion
TA 01163 1 po - 8 NF
Taraud manuel - Série TA01 , matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 4 cannelures, 1 - 8 filetages, UNC, direction droite
N° D’ARTICLE MI04219024
N° MFRTA 01163 1"-8 NC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - Série TA01 , matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 4 cannelures, 1 - 8 filetages, UNC, direction droite
N° D’ARTICLE MI04219024
N° MFRTA 01163 1"-8 NC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5-1/8 po
  • Diamètre de la tige
    0.8 po
  • Profondeur de taraudage
    2-1/2 po
  • Filetage Longueur  
    2-1/2 po
  • Taille du filetage
    1 – 8

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    N’a pas de cou allongé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    TA01
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H4
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
TA 01163 1"-8 NC (BAGUE)

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon