Motion
TA 01484 1-1/8 12 NF

Clarkson-Osborn Tools LTD
TA 01484 1-1/8 12 NF

Taraud manuel - série TA01 , matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 4 cannelures, taille de filetage 1-1/8 – 12 , UNF, direction droite
N° D’ARTICLE MI04219031
N° MFRTA 01484 1-1/8 12 NF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Clarkson-Osborn Tools LTD
TA 01484 1-1/8 12 NF

Taraud manuel - série TA01 , matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 4 cannelures, taille de filetage 1-1/8 – 12 , UNF, direction droite
N° D’ARTICLE MI04219031
N° MFRTA 01484 1-1/8 12 NF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5-7/16 po
  • Diamètre de la tige
    0.896 po
  • Profondeur de taraudage
    2-9/16 po
  • Thread Length  
    2-9/16 po
  • Taille du filetage
    1-1/8 – 12

Details

  • Chambre
    Bas
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    N’a pas de cou allongé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Number Of Flutes  
    4
  • Série
    TA01
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Thread Limit/Fit  
    H4
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
TA 01484 1-1/8 12 NF (BOTT)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif