Motion
CT10008
Taraud de tuyau - série CT10 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement sans revêtement, 5 cannelures, taille de filetage 1/2 – 14 , NPT
N° D’ARTICLE MI04219047
N° MFRCT10008
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud de tuyau - série CT10 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement sans revêtement, 5 cannelures, taille de filetage 1/2 – 14 , NPT
N° D’ARTICLE MI04219047
N° MFRCT10008
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3-1/8 po
  • Diamètre de la tige
    0.687 po
  • Longueur du filetage
    1-3/8 po
  • Taille du filetage
    1/2 – 14

Détails

  • Tige allongée
    N’a pas de tige allongée
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    5
  • Série
    CT10
  • Type de taraud
    Cannelure droite
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
TDM 10008 1/2-14 NPT

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif