Motion
PLR258
N° D’ARTICLE MI04219337
N° MFRPLR258
Prix389.29 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI04219337
N° MFRPLR258
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
Prix389.29 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    7-1/4 po x 5 pi x 4 po
  • Hauteur
    4 po
  • Longueur
    5 pi
  • Largeur
    7-1/4 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26
  • Couleur
    Jaune
  • Matériau de base
    Mousse de polyéthylène à cellules fermées
  • Matériel
    Chiffon en vinyle
  • Température maximale
    +160 °F
  • Température minimale
    -22 °F
  • Quantité du colis
    2
  • Forme
    Triangulaire
  • Style
    bordure de trottoir
  • Compatibilité de surface
    Lisse
  • Plage de température
    -22 à +160 °F
  • Type
    Sans rendez-vous

Aperçu

Description du fabricant
PLR258