Motion
TIV11R-153
Tubulure de frein à air en nylon - Renforcée - Air seulement, diamètre extérieur de 0.375 po, longueur de 500 pi, rayon de courbure min. 38.1 mm
N° D’ARTICLE MI04222178
N° MFRTIV11R-153
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure de frein à air en nylon - Renforcée - Air seulement, diamètre extérieur de 0.375 po, longueur de 500 pi, rayon de courbure min. 38.1 mm
N° D’ARTICLE MI04222178
N° MFRTIV11R-153
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    500 pi
  • Rayon de courbure minimum
    38.1 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    0.375 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Rouge
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    Renforcé - Air seulement
  • Type de liquide
    Air
  • Spécification du matériel
    D.O.T. FMVSS571.106, SAE J844 type « A » ou « B », exigences de performance des SAE J1131 et SAE J2494
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    150 psi
  • Matériau du tube
    Nylon (polymide)
  • Applications typiques
    Frein à air, pneumatique à usage général

Aperçu

Description du fabricant
TIV11R-153 3/8 PO ROUGE 500 PI

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté