Motion
50551051
Jauge hydraulique - 100 psi, diamètre du cadran : 2 po, montage inférieur (LM), aucun - boîtier rempli à sec
N° D’ARTICLE MI04222310
N° MFR50551051
Prix137.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jauge hydraulique - 100 psi, diamètre du cadran : 2 po, montage inférieur (LM), aucun - boîtier rempli à sec
N° D’ARTICLE MI04222310
N° MFR50551051
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
Prix137.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    2 po
  • Profondeur globale
    53 mm

Détails

  • Remplissage de caisse
    Aucun - Caisse sèche
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Sexe de la connexion
    Homme
  • Plage de pression de la jauge
    100 psi
  • Type de jauge
    Processus
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Température de fonctionnement maximale
    +140 °F
  • Type de montage
    Montage inférieur (LM)
  • Raccord fileté
    1/4 NPT

Aperçu

Description du fabricant
232.53 2 100PSI/KPA 1/4 L