Motion
FGH200-04-J006T

SMC CORP OF AMERICA
FGH200-04-J006T

FILTRE HAUTE PRÉCISION
N° D’ARTICLE MI04222339
N° MFRFGH200-04-J006T
Prix698.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
FGH200-04-J006T

FILTRE HAUTE PRÉCISION
N° D’ARTICLE MI04222339
N° MFRFGH200-04-J006T
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
Prix698.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    200
  • Longueur de l’élément
    246 mm
  • Taille du port
    1/2 BSPT
  • Poids
    3.4985 kg

Détails

  • Capacité
    1.8 L
  • Pays d’origine
    JP
  • Type d’élément
    HEPO 11
  • Valeur nominale du filtre
    6 μm
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Matériau du joint
    PTFE
  • Série
    FG
  • Norme de filetage
    Rc

Aperçu

Description du fabricant
FGH200-04-J006T FILTRE, HYDRAULIQUE
  • Filtre haute précision pour liquides
  • Joint d'élément en PTFE
  • Efficacité de filtration de 99 % ou plus

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté