Motion
CMSS 65-56A-43-43-10

SKF
CMSS 65-56A-43-43-10

Sonde de courant Eddy - diamètre de la sonde de 5 mm, longueur de 1.0 m
N° D’ARTICLE MI04223028
N° MFRCMSS 65-56A-43-43-10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
CMSS 65-56A-43-43-10

Sonde de courant Eddy - diamètre de la sonde de 5 mm, longueur de 1.0 m
N° D’ARTICLE MI04223028
N° MFRCMSS 65-56A-43-43-10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du câble
    1.0 m
  • Longueur du boîtier
    4.3 po
  • Diamètre de la sonde
    5 mm
  • Longueur du boîtier non fileté
    4.3 po
  • Plage utilisable
    2 mm
  • Poids
    1.26 lb

Détails

  • Type de composant
    Sonde de courant Eddy
  • Numéro CUP du fabricant
    7316572083376
  • Plage de température de fonctionnement
    -29 à 350 °F
  • Sensibilité
    7.87 mV/μm
  • Normes respectées
    Norme API 670

Aperçu

Description du fabricant
DISPOSITIF DE MESURE CMSS 65-56A-43-43-10