Motion
CMSS 668-2

SKF
CMSS 668-2

Tournevis pour système de sonde Eddy - diamètre de sonde de 8 mm, plage utilisable de 2.3 mm
N° D’ARTICLE MI04223043
N° MFRCMSS 668-2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
CMSS 668-2

Tournevis pour système de sonde Eddy - diamètre de sonde de 8 mm, plage utilisable de 2.3 mm
N° D’ARTICLE MI04223043
N° MFRCMSS 668-2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la sonde
    8 mm
  • Plage utilisable
    2.3 mm
  • Poids
    1.28 lb

Détails

  • Type de composant
    Pilote de système de sonde Eddy
  • Type de connecteur
    Connecteur non permanent
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570976472
  • Plage de température de fonctionnement
    30 à 150 °F
  • Sensibilité
    7.87 mV/μm
  • Normes respectées
    Norme API 670

Aperçu

Description du fabricant
DISPOSITIF DE MESURE CMSS 668-2