Motion
NCJPB10-037D-B

SMC CORP OF AMERICA
NCJPB10-037D-B

CYLINDRE, GOUPILLE
N° D’ARTICLE MI04223453
N° MFRNCJPB10-037D-B
Price$27.85/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCJPB10-037D-B

CYLINDRE, GOUPILLE
N° D’ARTICLE MI04223453
N° MFRNCJPB10-037D-B
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
Price$27.85/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Hauteur totale
    0.79 po
  • Longueur totale
    2.38 po
  • Largeur totale
    0.69 po
  • Taille du port
    N° 10–32 UNF
  • Taille de la tige
    0.1970 po
  • Taille de la tige / Filetage
    0.1970 Tige / Sans filetage
  • Accident vasculaire cérébral  
    0.375 po

Details

  • Changement automatique
    Vendu séparément
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Aucun
  • Série de cylindres
    NCJP
  • Piston magnétique
    Intégré
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    0.06 MPa
  • Type de montage
    De base
  • Plage de température de fonctionnement
    +40 à +140 °F °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    UNF
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Pression d’épreuve à Mpa
    0.99
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    NCJP

Aperçu

Description du fabricant
NCJPB10-037D-B CYLINDRE, GOUPILLE