Motion
AWD40-N04-Z
Séparateur de microbrume - Valeur nominale de 0.01 μm, Capacité de débit d’air de 16 pi3/min, 145 psi max., 1/2 NPT ports, Drain manuel, Bol en polycarbonate
N° D’ARTICLE MI04223458
N° MFRAWD40-N04-Z
Prix93.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Séparateur de microbrume - Valeur nominale de 0.01 μm, Capacité de débit d’air de 16 pi3/min, 145 psi max., 1/2 NPT ports, Drain manuel, Bol en polycarbonate
N° D’ARTICLE MI04223458
N° MFRAWD40-N04-Z
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
Prix93.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    40
  • Hauteur totale
    239 mm
  • Longueur totale
    70 mm
  • Largeur totale
    75 mm
  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Poids
    1.98 lb

Détails

  • Matériau de la cuvette
    Polycarbonate
  • Options de bol
    Bol en polycarbonate
  • Type de drainage
    Manuel
  • Comp. liquide
    Air
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Série
    TI

Aperçu

Description du fabricant
AWD40-N04-Z (NAWDF10)
  • Régulateur modulaire de séparateur de micro brouillard
  • Filtration : 0.01µm
  • Taille du corps : 1/8, 3/8, 1/2
  • Port : 1/8, 1/4, 3/8 et 1/2
  • Disponible en types de filetage Rc, NPT ou G(PF)