Motion
404TTFS6086BT

LEESON (RRX)
404TTFS6086BT

Moteur à usage général - 60 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 404 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1185 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04223522
N° MFR404TTFS6086BT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON (RRX)
404TTFS6086BT

Moteur à usage général - 60 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 404 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1185 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04223522
N° MFR404TTFS6086BT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6316
  • Taille du cadre
    404
  • Longueur du moteur sans arbre
    15.25 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6313
  • Dimension C de la longueur totale
    35.62 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.8750 po
  • Poids
    1202 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Régime de base
    1185 tr/min
  • Mot-clé de description
    60 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    144.0/72.0 A
  • Courant de pleine charge
    144.00 / 72.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    94.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    G
  • kW
    45 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856017864
  • Puissance du moteur
    60 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Fiche technique
    Moteur tout usage 60 HP, phase 3 , 1200 tr/min, 230/460 V, cadre 404T , TEFC
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur tout usage 60 HP, phase 3 , 1200 tr/min, 230/460 V, cadre 404T , TEFC
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856017864
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
60HP 1200RPM E243 TEFC 230/460V 404T 3PH
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
  • Les modèles à pieds C-Face ont une puissance nominale de 60/50 Hz, même HP
  • 1.15 Facteur de service sur onde sinusoïdale, 1.0 Facteur de service sur alimentation IGBT
  • Boîte de conduit F1 sur les moteurs à base rigide, F3 sur les moteurs à pied C-Face (base rigide)
  • Le moteur accepte un kit de face en C
  • Élingue d’arbre, isolation de classe F

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif