Spécifications
Dimensions
- Taille du corps50
- Taille du port de sortie3/4 po
- Poids3.20 lb
Détails
- Comp. liquideAir
- Type de port d’entréeDroit
- Type de boutonBouton vers le bas
- Type de montageAvec support
- Type de port de sortieDroit
- Manomètre inclusManomètre de type rond (avec indicateur de limite)
- Série/systèmeRA
- Définir la plage de pression1.5 à 250 psi