Motion
VZA2141-1-01
VANNE, AIR-PILOT
N° D’ARTICLE MI04225362
N° MFRVZA2141-1-01
Prix61.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE, AIR-PILOT
N° D’ARTICLE MI04225362
N° MFRVZA2141-1-01
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
Prix61.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    43 mm
  • Longueur totale
    59 mm
  • Largeur totale
    32 mm
  • Port 1 taille/type
    1/8 BSPT

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Nombre de pilotes
    Un seul pilote
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 Mpa
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
VANNE VZA2141-1-01 , AIR-PILOT

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon