Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage140 mm
- Hauteur totale160 mm
- Longueur totale272 mm
- Largeur totale255 mm
- Taille du port1/2 BSPT
- Tige - Taille du filetageFiletage mâle M30x1.5
- Taille de la tige36 mm
- Accident vasculaire cérébral40 mm
Détails
- Détails supplémentairesCylindre pneumatique de série CS1 , version à double action à tige unique du cylindre à alésage le plus grand de SMC. Cette version est prélubrifiée, il n’est donc pas nécessaire d’avoir un lubrificateur dans votre système. Cette série est disponible dans des diamètres d'alésage allant jusqu'à 300mm et des longueurs de course allant jusqu'à 2400mm. De plus, le CS1 peut être commandé avec un commutateur automatique. D’autres options comprennent des diamètres de forage jusqu’à 300mm, diverses configurations de montage, un coussin pour l’amortissement du bruit.
- Montage sur manille amovible Mp2CS1-D14
- Pays d’origineKR
- Type de coussinCoussin aux deux extrémités
- Type de cylindreMétrique
- Montage à œillet - MP4 (plain)CS1-C14
- Montage à bride - MF1/MF2CS1-F14
- Fixations au pied - MS1CS1-L14
- Position de verrouillageSans verrous
- Style de lubrificationLubrifiant
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale141 psi
- Pression de fonctionnement minimale7 psi
- Type de montageBride (tige), MF1
- Plage de pression de fonctionnement7 à 141 psi
- Plage de température de fonctionnement32 à 158 °F
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPT
- Type de produitCylindres pneumatiques de biellette
- Pression d’épreuve228 psi
- Manille de tigeY-14
- Œillet de tigeI-14
- Sexe de la tigeHomme
- Écrou de tigeNT-12
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique
- Trousse de jointCS1-140A-PS
- SérieCS1
Aperçu
- Double action, tige unique, type lubrifiant
- Tailles d’alésage : 125mm à 300mm
- Courses jusqu’à 2400mm disponibles
- Sept styles de montage disponibles
- Capacité d’interrupteur automatique