Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée8 mm
- Taille du port de sortie8 mm
- Hauteur totale24 mm
- Longueur totale56 mm
- Largeur totale32.5 mm
- Poids60 g
Détails
- AccessoiresLongueur du fil conducteur du manocontacteur : 0.5 m
- Sexe du port d’entréeFemme
- Position du port d’entréeBas
- Type de port d’entréeCoude
- Débit d’air maximal3.50 scfm
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Pression de consigne maximale87 psi
- Pression minimale réglée14.5 psi
- Sexe du port de sortieFemme
- Type de filetage du port de sortieTubulure
- Type de port de sortieCoude
- Unité de pressionUnité de présentation pour plaque signalétique du produit : PSI
- Type de produitRégulateurs d’air montés sur collecteur
- Pression d’épreuve145 psi
- Série/systèmeARM10/11
- Définir la plage de pression14.50 à 87 psi
- Type d’approvisionnementApprovisionnement centralisé