Motion
29236-E1-MB

FAG (SCHAEFFLER)
29236-E1-MB

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 180 mm, diamètre extérieur de 250 mm, largeur de 42 mm
N° D’ARTICLE MI04226319
N° MFR29236-E1-MB
Prix7,492.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
29236-E1-MB

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 180 mm, diamètre extérieur de 250 mm, largeur de 42 mm
N° D’ARTICLE MI04226319
N° MFR29236-E1-MB
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
Prix7,492.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    180 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    250 mm
  • Global Largeur  
    42 mm
  • Poids
    13.64 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Capacité de charge dynamique
    109037.77 lbf
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +200 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    470 kN
  • Type séparable
    Roulement séparable
  • Série
    292
  • Capacité de charge statique
    465377.698 lbf
  • CUP_NON
    4012802189520

Aperçu

Description du fabricant
29236-E1-MB