Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entrée0.25 po
- Diamètre intérieur min. du tuyau3/8 po
- Longueur totale5 po
Details
- Consommation d'air réelle0.21 pcm
- Consommation d’air moyenne0.28 pcm
- Taux d’impact13500 bpm
- Type de tigeHexagonal
- Pression sonore DBA79 db(A)
Aperçu
Description du fabricant
CP9361 ÉCRITURE D’AIR
- Grande durabilité
- Convertible en marteau ou en détartreur pour un travail précis de retrait de matériau
- Puissance réglable pour une variété d’applications
- Idéal pour une utilisation sur une variété de matériaux tels que les métaux, les plastiques, la céramique et le verre
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Chicago Pneumatic Air Motors Technical GuideChicago Pneumatic Air Motors Technical Guide
View Literature
Chicago Pneumatic CP42 Series Rivet Hammers and SqueezersChicago Pneumatic CP42 Series Rivet Hammers and Squeezers
View Literature
Chicago Pneumatic Air Motors CatalogAir motors are an ideal solution for a variety of applications, even in extremely different areas such as mechanical engineering, automotive industry, packaging, paper or printing industry, petrochemical industry, agricultural equipment, food and beverage industry and many more applications.
View Literature