Motion
ZKLF 100200 2Z

INA (SCHAEFFLER)
ZKLF 100200 2Z

Roulement de butée de roulement à billes - Double direction, alésage de 100 mm, DE de 200 mm, largeur de 55 mm
N° D’ARTICLE MI04226527
N° MFRZKLF 100200 2Z
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
ZKLF 100200 2Z

Roulement de butée de roulement à billes - Double direction, alésage de 100 mm, DE de 200 mm, largeur de 55 mm
N° D’ARTICLE MI04226527
N° MFRZKLF 100200 2Z
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    100 mm
  • Outside Diameter  
    200 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Overall Width  
    55 mm
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)

Details

  • Application
    Support de vis à bille
  • Matériau de la cage
    Plastique
  • Rpm max.
    1700 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    31500 lbf
  • Série
    ZKLF
  • Normes respectées
    DIN 620
  • Type de palier de butée
    Double direction
  • CUP_NON
    035373338924

Aperçu

Description du fabricant
ZKLF100200-2Z

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs