Motion
GRAISSE AU SILICONE MP 5oz

JET-LUBE
MP SILICONE GREASE 5oz

Graisse polyvalente – Usage général, Composition en silicone, Qualité NLGI 2 , Taille 5 oz, Contenant tube, Couleur transparente, Qualité alimentaire, Résistant à l’eau, -70 à +400 °F
N° D’ARTICLE MI04228842
N° MFRMP SILICONE GREASE 5oz
Prix40.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JET-LUBE
MP SILICONE GREASE 5oz

Graisse polyvalente – Usage général, Composition en silicone, Qualité NLGI 2 , Taille 5 oz, Contenant tube, Couleur transparente, Qualité alimentaire, Résistant à l’eau, -70 à +400 °F
N° D’ARTICLE MI04228842
N° MFRMP SILICONE GREASE 5oz
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
Prix40.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 oz
  • Grade NLGI
    2
  • Gravité spécifique
    1.01 à 1.06

Détails

  • Application
    Multi-usage
  • Matériau de base
    Silicone
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Transparent
  • Composition
    Silicone
  • Capacité du contenant
    5 oz
  • Type de contenant
    Tube
  • Point d’éclair
    Supérieur à 500 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -70 °F
  • Cote NSF
    H1
  • Plage de température
    -70 à +400 °F
  • Type
    Usage général
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
32460 5 OZ. GRAISSE DE SILICONE MP
  • Une graisse au silicone de première qualité pour une utilisation dans une grande variété d’applications
  • La GRAISSE AU SILICONE MP est idéale pour la lubrification et l’étanchéisation à l’humidité marine, automobile - voitures et camions, systèmes d’allumage d’aéronefs, assemblages électriques, connexions de câbles, bornes de batterie et connecteurs de bougies d’allumage
  • Il peut également être utilisé comme agent de démoulage et lubrifiant pour les pièces en plastique et en métal
  • La faible volatilité et les propriétés inertes lui permettent d’être utilisé sur une vaste gamme d’élastomères et de plastiques.\n\n(Exception : le tube de compression n’est pas encore offert au Canada ou au Royaume-Uni
  • La taille du paquet de tubes en silicone MP est SEULEMENT fabriquée aux États-Unis
  • le produit étiqueté actuellement.)
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon