Motion
SYNAC-100 1GAL JUPE

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNAC-100 1GAL JUG

Huile pour compresseur d’air de la série SYNAC – 1 gal, cruche, qualité ISO 100 , qualité SAE 30
N° D’ARTICLE MI04229150
N° MFRSYNAC-100 1GAL JUG
Price$124.85/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNAC-100 1GAL JUG

Huile pour compresseur d’air de la série SYNAC – 1 gal, cruche, qualité ISO 100 , qualité SAE 30
N° D’ARTICLE MI04229150
N° MFRSYNAC-100 1GAL JUG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix124.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    100
  • Hauteur totale
    10.25 po
  • Longueur totale
    14.25 po
  • Largeur totale
    9.75 po
  • Grade SAE
    30
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Poids
    7.50 lb

Details

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Application
    La série LUBRIPLATE SYNAC est recommandée pour tous les types de compresseurs rotatifs à vis, à palettes rotatives et à air alternatif. Ils fabriquent également d’excellents lubrifiants pour les pompes à vide et les souffleurs.
  • Type de base
    Synthétique à base de colorant
  • Certification
    NSF H2
  • Couleur
    Ambre
  • Composition
    Huile synthétique à base de colorant
  • Type de contenant
    Cruche
  • Caractéristiques et avantages
    •Excellente stabilité à haute température et résistance à l’oxydation •Très faible tendance à former des dépôts •Protection anti-usure exceptionnelle
  • Point d’éclair
    232°C/450 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    089215693511
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile synthétique
  • Type de produit
    Outil pneumatique et huile pour compresseur d’air
  • CUP_NON
    089215693511
  • Viscosité
    100
  • Indice de viscosité
    76

Aperçu

Description du fabricant
CONTENANT SYNAC 100 1-GAL
  • Excellente stabilité à haute température et résistance à l’oxydation
  • Très peu de tendances à former des dépôts
  • Protection anti-usure exceptionnelle

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté