Motion
Un F-40 9508

SKF
A 9508 F-40

Alésage de 14.5000 po, matériau en acier, diamètre extérieur de 404.29 mm, largeur totale de 2.1250 po
N° D’ARTICLE MI04229366
N° MFRA 9508 F-40
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
A 9508 F-40

Alésage de 14.5000 po, matériau en acier, diamètre extérieur de 404.29 mm, largeur totale de 2.1250 po
N° D’ARTICLE MI04229366
N° MFRA 9508 F-40
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    14.5000 po
  • Diamètre extérieur
    404.29 mm
  • Largeur totale
    2.1250 po
  • Largeur
    2.1250 po, 53.97 mm

Détails

  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Joints de roulement

Aperçu

Description du fabricant
A ANNEAU D’ÉTANCHÉITÉ F-40 9508