Motion
MXQ6-10AS
Table à glissière haute précision (série MXQ) - Alésage de 6 mm, longueur de course de 10 mm
N° D’ARTICLE MI04229810
N° MFRMXQ6-10AS
Prix385.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Table à glissière haute précision (série MXQ) - Alésage de 6 mm, longueur de course de 10 mm
N° D’ARTICLE MI04229810
N° MFRMXQ6-10AS
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
Prix385.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Hauteur totale
    20 mm
  • Longueur totale
    48 mm
  • Largeur totale
    31 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Accident vasculaire cérébral  
    10 mm

Détails

  • Option d’expert en sinistres
    Bouchon en caoutchouc (extrémité de rallonge)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Filetage
    Rc(Pt)
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Force appliquée maximale
    40 N
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.15 MPa
  • Nombre de commutateurs automatiques
    0
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Pression d’épreuve
    +1.05 MPa
  • Série
    MXQ
  • Style
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
MXQ6-10AS CYLINDRES, TABLE COULISSANTE, RÉGLAGE DE COURSE

Vous pourriez également aimer