Motion
UB235NL  2 3/16 UNMTD BALL BRG

LINK-BELT
UB235NL 2 3/16 UNMTD BALL BRG

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 2-3/16 po, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI04229926
N° MFRUB235NL 2 3/16 UNMTD BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
UB235NL 2 3/16 UNMTD BALL BRG

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 2-3/16 po, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI04229926
N° MFRUB235NL 2 3/16 UNMTD BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2 3/16 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.2500 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.8268 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.9370 po
  • Largeur totale
    5.0000 po
  • Taille du filetage
    #3/8-24
  • Poids
    2.50 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Brg à bille pour service standard
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    662327149062
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +225 °F
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7540 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6570 lbf
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de joint
    N Joint à lèvres
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • CUP_NON
    662327149062

Aperçu

Description du fabricant
UB235NL BRG et SS UB235NL
  • Roulement à billes non monté de 2 3/16 po, Qualité standard, Non relubrifiable, Cylindrical O.D. externe, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif