Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale0.05 po, 1.5 mm, 1/16 po, 1/8 po, 2.5 mm, 2 mm, 3/16 po, 3/32 po, 3 mm, 4 mm, 5/32 po, 5/64 po, 5 mm, 6 mm, 7/64 po, 9/64 po
- Taille hexagonale maximale3/16 po, 6 mm
- Taille hexagonale minimale0.05 po, 1.5 mm
Détails
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Style de conduiteHexagonales
- Revêtement de finitionNoir
- Style de poignéeErgonomique
- MatérielAcier
- Non étincelantPas d’étincelles
- Type d’ensembleEnsemble de clés pliantes