Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.6875 po
- Largeur de la base1-3/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.1875 à 5.0625 po
- Diamètre à l’alésage1-3/16 po
- Hauteur totale3.2813 po
- Longueur totale6.1875 po
- Largeur totale1.9063 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceManutention de l’air
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662460425771
- Rpm max.4500 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Plage de température de fonctionnement-20 à +200 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale4381 lbf
- Capacité de charge statique radiale2567 lbf
- Roulement de rechangeVE-219
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieVPE 200
- CUP_NON662460425771