Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.8750 po
- Largeur de la base1.7500 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.6250 à 5.3750 po
- Diamètre à l’alésage1-7/16 po
- Hauteur totale3.6875 po
- Longueur totale6.7500 po
Details
- ApplicationBrunissage - Spécial
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService léger
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Sans joint Flinger
- Revêtement de finitionPeinture grise
- Matériau du boîtierFonte
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant766765
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Rpm max.4000 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale5782 lbf
- Capacité de charge statique radiale3493 lbf
- Roulement de rechangeVS-123
- Type de jointContact unique pour les lèvres
- SérieVPS-CTY
- CUP_NON662460320380
Aperçu
Description du fabricant
VPS-123 UNITÉS GÉNÉRALES D'INTERCHANGE 76
- Sans joint Flinger